{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Brusni stroj | |
Brusno sredstvo | Običajni korund, sivo moder | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 60 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
Specifikacija | Običajni korund, sivo moder, stopnja trdote M | |
Notranji ⌀ reducirnega obroča | 51 mm; 40 mm | |
Oblika | 5 | |
⌀ plošče D | 300 mm | |
Širina plošče T | 40 mm | |
⌀ izvrtine H | 76 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusne plošče za stacionarne brusne stroje |
Številka izdelka | 596610 NK60 | |
EAN/GTIN | 9003170014151 | |
Številka proizvajalca | 34035701 |