Precizna iglasta pila celotna dolžina 180 mm 3

Št. art.: 527250 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 0
ustreza nemškemu naseku 2
Opis oblike polokrogla
Površine pile 2
Presek 5,9 × 2,0 mm
Celotna dolžina 180 mm
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 527250 3
EAN/GTIN 613548046531
Številka proizvajalca LA2402-180-0

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = 1/2 dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.
Za hitrovpenjalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

Opomba:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050527070.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli