Garnitura večnamenskih pil, 5-delna v rolo-torbici nasek 2, z lesenim ročajem 250 mm

Št. art.: 517240 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 7261

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 2
Dolžina brez nasadila 250 mm
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 517240 250
EAN/GTIN 4009215169935

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Zaradi boljše zaščite so garniture pil pregledno spravljene v robustnih najlonskih rolo torbicah.
Pile so zaščitene pred umazanijo, nasek se ne more poškodovati, kar zagotavlja trajno učinkovitost, gladke piljene površine in daljšo življenjsko dobo.
Z ročajem iz trdega lesa.
Nasek 2 = polfini.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Obseg dobave:

5-delna garnitura pil s po eno ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo pilo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli