{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-BS | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | zelo fina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina brusnega traku | 6 mm | |
Dolžina brusnega traku | 520 mm | |
Oznaka proizvajalca | SC-BS | |
Izvedba | A very fine | |
Barva | modra | |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |
Številka izdelka | 558494 280 | |
EAN/GTIN | 2050001774910 |