{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-BS | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina brusnega traku | 30 mm | |
Dolžina brusnega traku | 533 mm | |
Izvedba | A medium | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |
Številka izdelka | 558498 180 | |
EAN/GTIN | 4001895541582 | |
Številka proizvajalca | 7000068155 |