{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SC-BL | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | zelo fina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina brusnega traku | 150 mm | |
Dolžina brusnega traku | 2.000 mm | |
Oznaka proizvajalca | SC-BL | |
Izvedba | A very fine | |
Barva | modra | |
Vrsta izdelka | Brusni traki iz brusne koprene |
Številka izdelka | 558509 280 | |
EAN/GTIN | 4001895542480 | |
Številka proizvajalca | 7000068141 |