Samopritrdilni brusni diski, brusna tkanina (ZA) ⌀ 150 mm

Št. art.: 567625
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 1,70 €
  • od 50
    od 1,42 €
po ponudbi
Dobavljivo
812 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ekstremno robustni samopritrdilni brusni diski 341XK na ojačani bombažni nosilni tkanini, odporni proti trganju. Novo razvit sistem veziva z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA).
Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. art. 567760.Za hitro zamenjavo brusnega diska.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
Vsestransko uporabni za grobo in fino brušenje kovin.

Opomba:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.