Disc de şlefuire cu scai din material textil (ZA) ⌀ 150 mm

Cod articol: 567625
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 1,75 €
  • de la 50
    de la 1,46 €
La cerere
Livrabil
812 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu scai 341XK extrem de robuste pe suport din ţesătură de bumbac întărit, rezistent la rupere. Sistem de lianţă nou cu corindon cu zirconiu (ZA).
Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare excentrice cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Cu utilizări multiple la şlefuirea grosieră şi fină a metalelor.

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.