{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
Brusno sredstvo | Sintrani korund | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Specifikacija | 454A801N5V3U5 steel high alloyed | |
Oblika | 6 | |
⌀ plošče D | 100 mm | |
Širina plošče T | 50 mm | |
⌀ izvrtine H | 20 mm | |
Debelina stene W | 10 mm | |
Debelina police E | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni lonec |
Številka izdelka | 597025 SK80 | |
EAN/GTIN | 9003170028196 | |
Številka proizvajalca | 34048027 |