Plošča za grobo čiščenje (SiC) XCRS

Št. art.: 554057 XCRS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,98 € / kos
  • od 10 kos
    6,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja preciznosti zelo groba
Stopnja trdote zelo trda
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 76,2 mm
3M-oznaka XT-DR
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554057 XCRS
EAN/GTIN 30638060215419
Številka proizvajalca 7100173795

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.
Stabilnost robov, ekstremno visoka zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba. Idealno za odstranjevanje škarje.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.