{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZC | |
Zrnatost | 400 | |
Opis oblike | Valj | |
⌀ glave | 13 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Barva | oranžna | |
priporočena obodna hitrost | 10 m/s - 15 m/s | |
Vrsta izdelka | Polirni čep |
Številka izdelka | 551923 13X20 | |
EAN/GTIN | 4062406572549 |