Gladilni kamen za jeklo, specialni korund (A) srednja/zelo fina 125X50 mm

Št. art.: 558855 125X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost 180; 500
Stopnja preciznosti srednja / zelo fina
Širina 50 mm
Višina 20 mm
Dolžina 125 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558855 125X50
EAN/GTIN 9003172581248

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.
Plemeniti specialni korund, zrnatost 180 (polfina) z dolgo življenjsko dobo. Druga stan plemeniti korund, zrnatost 500 (fina), izreden učinek brušenja, za visoko kakovost obdelave površine.

Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

Opomba:

Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.