GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 90° 6 mm

Št. art.: 208158 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
527 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 6

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Serija Diabolo
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 6
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 4,2 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,03 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208158 6
EAN/GTIN 4062406288235

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
90
Jeklo < 65 HRC
H
60
Jeklo < 67 HRC
H
35
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za obdelavo v trdo. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.
Toleranca: Mera S = ±0,2 mm.
Kot konice = ±5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico