• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 160

Št. art.: 313430 160
Popust
61,60 €
Nastavi ceno 3 kos (9,43 € / 1 kos)
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 160 mm
Dolžina L 67 mm
Širina B 36 mm
Višina H 53 mm
Razdalja med izvrtinami a 12 mm
Razdalja med izvrtinami b 19 mm
Širina utora D 17 mm
za navoj DIN 912 M12
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313430 160
EAN/GTIN 4019208193403

Opis

Izvedba:

Fino rezkani utori in ozobje, nebrunirano.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.