Izvedba:
- Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.
- Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.
- Modularen sistem zaščitnih puš.
- Kratki pripravljalni pasi.
- Telo glave površinsko kaljeno do ⌀ 315 mm.
- Velika možnost prevrtanja (Mera E!).
- Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.
- Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.
- Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.
- Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih ⌀.
Uporaba:
Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Standard:
DIN 702-3.
Material:
V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).
Obseg dobave:
1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.
Vklj. z 1 garnituro osnovnih čeljusti in trdih čeljustnih nastavkov.
Dodatni pribor:
Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art.
313200 −
313350.