Garnitura čeljusti z vlekom navzdol v kovčku 1

Št. art.: 361346 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 1
Izvedba nizka
ustreza barvni kodi Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Kovček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361346 1
EAN/GTIN 4250364402446
Številka proizvajalca 6921734027031

Opis

Material:

Kaljeno jeklo.

Primerno za:

Nosilne čeljusti art. 361331; 361336.

Obseg dobave:

1 kovček s penastim vložkom,
4 konična držala, nizka,
4 vijaki M10×30 mm,
4 konični elementi 4 koničasti,
4 konični elementi Microgripp,
4 naležni čepi h = 23 mm,
4 naležni čepi h = 34 mm,
1 šestkotni ključ.

Opomba:

Le za Titan 2 s širino 125 mm – za širino 160 mm po ponudbi.
Posamične dele najdete v našem seznamu nadomestnih delov art. 361341, 361343, 361351, 361352.