Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vodoravni vpenjalnik za snemljiv ročaj , z vodoravno nogo, Tip: 2

Št. art.: 376617 2

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6837M
Razdalja med izvrtinami e 26 mm
Razdalja med izvrtinami f 24,5 mm
⌀ izvrtine d 5,6 mm
Vpenjalna višina H 24 mm
Držalna sila P1 1.000 N
Držalna sila P2 1.200 N
Celotna višina 45 mm
celotna dolžina 113 mm
Pritisni vijak M6×35 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376617 2
Številka proizvajalca 93948

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Lahko se uporablja le v kombinaciji z art. 376627.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Prednosti:

S preprosto odstranitvijo ročaja ni motečih kontur.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico