Vilična vpenjalna prečka 26X250 mm

Št. art.: 370800 26X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6315C
Širina utora 26 mm
celotna dolžina 250 mm
Širina B 70 mm
Višina H 40 mm
⌀ nastavka 38 mm
za vpenjalne vijake M24
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370800 26X250
EAN/GTIN 4020772070786
Številka proizvajalca 70789

Opis

Standard:

DIN 6315 C

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.