{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6460 | |
maksimalna podložna višina | 190 mm | |
minimalna podložna višina | 170 mm | |
Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena | 2,02 mm | |
Nosilnost | 250 kN | |
Dolžina osnovne ploskve | 175 mm | |
Širina osnovne ploskve | 145 mm | |
Vrsta izdelka | Klin |
Številka izdelka | 374900 190 | |
EAN/GTIN | 4020772072797 | |
Številka proizvajalca | 72793 |