{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6316V | |
Širina utora a | 18 mm | |
Vpenjalna višina h | 36 mm - 69 mm | |
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 | Vel. 1816125 | |
Dolžina L | 160 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Višina H | 25 mm | |
Razdalja e med konico in utorom | 51,5 mm | |
Dolžina utora f | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
Številka izdelka | 370720 18 | |
EAN/GTIN | 4020772071318 | |
Številka proizvajalca | 71316 |