{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6530 | |
Nazivna mera T-utora | 18 mm | |
Navoj | M16 | |
Vpenjalna višina pri dvakratnem vpenjanju | 2 mm - 270 mm | |
Vpenjalna višina pri štirikratnem vpenjanju | 2 mm - 160 mm | |
Dolžina lesene škatle | 510 mm | |
Širina lesene škatle | 415 mm | |
Višina lesene škatle | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni element |
Številka izdelka | 375405 18/M16 | |
EAN/GTIN | 4020772083625 | |
Številka proizvajalca | 83626 |