{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 17 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 16 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 306684 16 | |
EAN/GTIN | 4045197468536 | |
Številka proizvajalca | 306684 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 100 A = 100, ⌀ trna d1: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
221,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
160,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
193,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
141,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |