Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

MicroClamp – precizna vrtalna glava, HSK-E 40 A = 46, Tip: 0,2-3

Št. art.: 308394 0,2-3

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: E
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje HSK-E 40 A = 46
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 46 mm
Območje vpenjanja ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Zunanji ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Nadomestni vpenjalni ključ 627425 2
Vrsta izdelka Mikro vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308394 0,2-3
Številka proizvajalca 308394 0,2-3

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Točnost krožnega teka < 0,01 mm.
  • Prenos vrtilnih momentov do 7 Nm.
  • Dopustno število vrtljajev 60.000 vrt./min.
  • Dopustni zatezni moment 2 Nm.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico