Št. izdelka: 300545

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB SK 40 A = 200

Brand: GARANT
Standard vpenjalnega trna DIN 69871
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja HSC
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Oblika ADB
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB SK 40 A = 200

Unit price
od 
€ 174,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.
GARANT –
  • Kakovost uravnoteženja G2,5/25.000 min−1.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min−1) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.
  • Prehod je navrtan.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 − 308806, AB vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER vpenjalni ključ art. 309680 − 309745, ER vpenjalne stročnice art. 308901 − 309449, ER vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 − 309645 (za art. 309615).

Technical Data

Trn za rezkarje
SK 40 A = 200
Oblika
ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev
G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart