Vrtljiva stružna konica 60°/30°

Št. art.: 320673
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
36 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Telo in konica sta kaljena.
  • Konica prekaljena in fino brušena.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • S podaljšano konico, kot konice 60°/30°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.
Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.