{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ delovnega območja | 21 mm - 40 mm | |
⌀ vpenjalnega kroga A | 20 mm | |
Zunanji ⌀ B | 43 mm | |
Dolžina C | 30 mm | |
⌀ primerne centrirne konice D | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327610 21-40 | |
Številka proizvajalca | 088085 |