{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ d1 | 250 mm | |
Velikost konusa | 8 | |
⌀ konusa d2 | 139,735 mm | |
Debelina B | 26 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Vrsta izdelka | Pribor za stružno glavo |
Številka izdelka | 317500 250/8 | |
EAN/GTIN | 4019208078724 | |
Številka proizvajalca | 319661 |