{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ d1 | 250 mm | |
Velikost konusa | 6 | |
⌀ konusa d2 | 106,39 mm | |
Debelina B | 23 mm | |
Število stojnih vijakov | 4 | |
Vrsta izdelka | Pribor za stružno glavo |
Številka izdelka | 317500 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208078717 | |
Številka proizvajalca | 319660 |