Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kratkostožčna prirobnica za stružno glavo ASA B5,9 D1 DIN 55029 160/5 mm

Št. art.: 317700 160/5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ d1 160 mm
Velikost konusa 5
⌀ konusa d2 82,575 mm
Debelina B 31 mm
Število čepov Camlock 6
Vrsta izdelka Pribor za stružno glavo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 317700 160/5
Številka proizvajalca 319677

Opis

Izvedba:

Na strani vretena končno obdelane, na strani glave plano postružene.

Uporaba:

Za naknadno dograditev na stružne glave s cilindričnim centriranjem po DIN 6350 A. Zaradi majhne prevese bolj priporočamo uporabo stružnih glav z vgrajenim kratkostožčnim vpenjalom.
Za glave vretenASA B 5.9 izvedba D 1 (Camlock) in DIN 55029.

Material:

Posebna litina
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
    ⌀ d1/stožec (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico