{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Vpenjalna dolžina L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318868 25 | |
Številka proizvajalca | PS6.V25.R21.130 |