{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 10 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319400 10 | |
Številka proizvajalca | 319400 10 |