Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Cevna prirobnica za stružno glavo s spiralnim navojem 92 mm

Št. art.: 317000 92

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 92 mm
za ⌀ glave 80 mm
⌀ zveze d2 56 mm
⌀ izvrtine d3 20 mm
Višina h1 47 mm
Debelina prirobnice h2 15 mm
Vrsta izdelka Pribor za stružno glavo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 317000 92
Številka proizvajalca 017113

Opis

Izvedba:

Natančno ulite, neobdelane, žarjene, dovolj povečane mere.

Uporaba:

Pritrditev stružnih glav s cilindričnim centriranjem DIN 6350 na glave vreten DIN 800. Surovo prirobnico je potrebno obdelati in prilagoditi na strani stroja in vpenjalne glave.

Material:

Siva litina

Primerno za:

Tričeljustne vpenjalne glave art. 310100; 310500, štiričeljustne vpenjalne glave art. 312000; 312500 in kombinirane stružne glave art. 315630.
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
    Zunanji ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico