{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 90 | |
Debelina l | 3 mm | |
Višina h | 13 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; Duo; NC8 | |
Vrsta izdelka | Stopničasta letev |
Številka izdelka | 361970 90 | |
Številka proizvajalca | 6921475013031 |