{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 65 mm | |
maksimalno območje vpenjanja b | 100 mm | |
Višina čeljusti C | 37 mm | |
Celotna dolžina a | 220 mm | |
Celotna širina B | 65 mm | |
Masa | 4,3 kg | |
Vrsta izdelka | Kontrolni primež |
Številka izdelka | 363550 65 | |
EAN/GTIN | 4045197313560 | |
Številka proizvajalca | B 60 15 0 0002 |