{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 100 mm | |
maksimalno območje vpenjanja b | 140 mm | |
Višina čeljusti C | 40 mm | |
Celotna dolžina a | 270 mm | |
Celotna širina B | 100 mm | |
Masa | 9,5 kg | |
Vrsta izdelka | Kontrolni primež |
Številka izdelka | 363550 100 | |
EAN/GTIN | 4045197313577 | |
Številka proizvajalca | B 60 15 0 0003 |