Št. izdelka: 363230 70

Primež za brušenje in kontrolo, s hitro nastavitvijo 70 mm

Primež za brušenje in kontrolo, s hitro nastavitvijo 70 mm

po ponudbi
Dobavljivo takoj
134 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 405,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
70

Opis

Izvedba:

Vbrušena prizma.
V celoti iz jekla, v celoti kaljeni in z vseh strani precizno brušeni za 4-stransko obdelavo.
S hitrim nastavljanjem (brez vretena).

Uporaba:

Za natančno obdelavo in kontrolo.

Točnost:

Znotraj 0,005 mm / 100 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s čvrstim etuijem.

Technical Data

Širina čeljusti A
70 mm
maksimalno območje vpenjanja b
80 mm
Višina čeljusti C
30 mm
Celotna dolžina a
160 mm
Celotna širina B
70 mm
Višina osnovnega telesa G
62 mm
Masa
3 kg

Pribor in nadomestni deli

    Nadomestna vpenjalna enota, kompletna 70 mm HOLEX Št. izdelka: 363235
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    67 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 37,90
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart