{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za širino čeljusti | 125 mm | |
ustreza barvni kodi | Gerardi 125 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 362143 125 | |
EAN/GTIN | 2050001774316 | |
Številka proizvajalca | 2.12.72000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pomična čeljust (kos), za širino čeljusti: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
162,00 €
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število čeljusti | 1 | |
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Dolžina čeljusti l | 70 mm | |
za širino čeljusti | 125 mm | |
ustreza barvni kodi | Gerardi 125 | HOLEX NC |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |