Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovna plošča ZeroClamp za 6 vpenjal oz. vpenjalni stolp, za vodoravne stroje 15705

Št. art.: 360022 15705

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Tip 15705
Število vpenjal 12
Z izvrtino za indeksiranje da
Medosna razdalja S 200 mm
Vrsta izdelka Osnovne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360022 15705

Opis

Izvedba:

Vpenjala ⌀ 120 mm.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.
Vpenjalni stolp je predviden za namestitev na osnovno ploščo vel. 10243. Vpenjalni stolpi so na strani opremljeni s posamičnimi preklopnimi vpenjali z možnostjo indeksiranja.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čep art. 360025.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "ZeroClamp"