{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 200 | |
Širina čeljusti b | 202 mm | |
Višina čeljusti h | 85 mm | |
Višina h1 | 24 mm | |
Dolžina čeljusti l | 100 mm | |
Dolžina l1 | 34 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; NC8 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361620 200 | |
Številka proizvajalca | 6921694012231 |