Izvedba:
Aluminij, jekleno modro eloksirano. Delovni tlak 3,5 − 8 barov. Končni vakuum je pribl. 80 mbarov (92 % vakuuma). Integriran dušilec zmanjša hrup. Ravnost ± 0,5 mm.
Prednosti:
Ugoden sistem za začetnike. Majhna potreba po vzdrževanju. Možnost takojšnje uporabe.
Uporaba:
Za vakuumsko vpenjanje brez vakuumske črpalke.
Obseg dobave:
Omejevalne plošče, cev za stisnjeni zrak ⌀ 10 mm (1 m), venturijeva šoba (1×).
⌀ tesnilne vrvice 4 mm (10 m).
Opomba:
Pri uporabi venturijevih šob se odsvetuje obdelava z emulzijo hladilnega sredstva.