Trajno magnetna okrogla vpenjalna glava, z radialno delitvijo polov 300 mm

Št. art.: 380810 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave 300 mm
Višina 73 mm
Toleranca višine +0,5 / -2 mm
⌀ nemagnetnega jedra 40 mm
maksimalni ⌀ povrtanja 58 mm
⌀ kroga lukenj 180 / 260 mm
⌀ navoja 8×M8
Masa 30 kg
Nazivna držalna sila 150 N/cm2
Centrirni ⌀ 150 mm
Centrirna globina 6 mm
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380810 300
EAN/GTIN 4045197310941
Številka proizvajalca 244.06-300

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemalnih neodimovih magnetov.
  • Koncentrični žlebiči olajšajo centriranje obdelovanca.
  • Središče magnetno ni aktivno, zato je mogoče izdelati skoznjo izvrtino.

Vklop / izklop z ročico.

Uporaba:

  • Za brušenje in struženje.
  • Zaradi radialne delitve polov zlasti primerne za vpenjanje obročev.
  • Za okrogle in obročaste obdelovance.
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
    ⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico