{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave | 150 mm | |
Višina | 57 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
⌀ nemagnetnega jedra | 20 mm | |
maksimalni ⌀ povrtanja | 24 mm | |
⌀ kroga lukenj | 80 / 120 mm | |
⌀ navoja | 8×M6 | |
Masa | 6,5 kg | |
Nazivna držalna sila | 100 N/cm2 | |
Centrirni ⌀ | 50 mm | |
Centrirna globina | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 380810 150 | |
EAN/GTIN | 4045197310910 | |
Številka proizvajalca | 244.06-150 |