Ročna naprava za razmagnetenje

Št. art.: 380863
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Lahko ohišje za enostavno rokovanje in 3-metrski kabel z vtičem.
  • Napajanje 230 V / 50 Hz, zaščita IP42, poraba moči 220 VA. Samodejni izklop pri > 50 °C. Trajanje vklopa 30 %.

Uporaba:

Za razmagnetenje površin večjih obdelovancev. Prenosna uporaba.