Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja BT 40

Št. art.: 338193
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
94 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Oblika: AD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
  • Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
  • Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

Uporaba:

  • Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
  • Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronega vretena.
  • Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja art. 309399 in 309447.
Pritezni čep art. 308760308806.

Opomba:

Ne razmastite sinhrone glava za vrezovanje navoja.