{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M8 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M11 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 8 mm | |
za 4-kotnik K1 | 6,2 mm | |
za vpenjalno dolžino l1 | 30 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 8 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 13 mm | |
Podaljšek K2 | 6,2 mm | |
Podaljšek L2 | 60 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338450 6 | |
EAN/GTIN | 4045197603548 | |
Številka proizvajalca | 338450 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Podaljšek navojnega svedra z notranjim hlajenjem, Tip: 6
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
184,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
183,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
180,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Podaljšek ⌀ D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Podaljšek K2 | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Podaljšek L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
za ⌀ navoja držala d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek | Podaljšek |