Art.-Nr.: 335440

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke M14−33

Marke: HOLEX

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke M14−33

Stückpreis
ab 
€ 89,00

Produktbeschreibung

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Technische Daten

Območje navojnega svedra
M14−33
Zunanji ⌀ D
68 mm
⌀ držala d
48 mm
Priključna dolžina L
55,5 mm
Previsna dolžina H
14 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Zum Warenkorb