Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja BT 40

Št. art.: 334663
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
20 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

  • Izdelovanje natančnega navoja.
  • Uporabno za desni in levi navoj.
  • Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.
Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Opomba:

  • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14−M33 po ponudbi.
  • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.