Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 19,5 mm

Št. art.: 122385 19,5
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 19,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 49,8 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 79 mm
Celotna dolžina L 131 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,23 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122385 19,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
245
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
85
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in posebna geometrija ostrenja konice − prečni rezalni rob zagotavlja veliko točnost centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajokratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico