• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Sistem za merjenje vpenjalne sile „Clamp assist“ CA

Št. art.: 361306 CA
Popust
1195,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Vmesnik: USB-vmesnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Enota l 260 mm
Enota b 110 mm
Enota h 30 mm
Prikazovalnik l 70 mm
Prikazovalnik b 35 mm
Delovna temperatura 10 stopinj - 40 stopinj
Masa 0,65 kg
Tip CA
Napajanje Akumulatorska; Baterijsko napajanje
Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta izdelka Pribor za primeže

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361306 CA
EAN/GTIN 4250364402897
Številka proizvajalca 6961001000031

Opis

Izvedba:

Priročen sistem za sprejemanje radijsko (2,4 GHz) prenesenih vpenjalnih sil iz primeža TITAN 2 clamp assist art. 361304. Robustna naprava z magnetom za pritrditev na stroju, intuitivno upravljanje. Sprejemnik vklj. z akumulatorjem, ki se polni prek USB. Prikazovalnik z veliko površino, razločno odčitavanje vrednosti.
5 delovnih načinov: prikaz sile, povezava, mejne vrednosti, prenos podatkov, akumulator.

Prednosti:

1. Absolutno natančna in brezstopenjska nastavitev zahtevane vpenjalne sile.
– Brez prevelikih vpenjalnih sil pri težavnih obdelovancih.
– Brez premajhnih vpenjalnih sil pri težkem odrezovanju.
2. Zanesljivo vpenjanje. Brez napak zaradi nepravilnega ravnanja z momentnim ključem.
3. Prenos podatkov.
– Način v živo: Vpenjalna situacija se zapiše v 600 podatkovnih nizih.
− Način statistike: Maks. vrednosti in število vpenjalnih ciklov.
– Shrani se zadnjih 200 vpenjalnih postopkov.
4. Stalni prikaz trenutnih vpenjalnih sil.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"