{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 45 mm | |
maksimalno območje vpenjanja b | 85 mm | |
Višina čeljusti C | 20 mm | |
Celotna dolžina a | 160 mm | |
Celotna širina B | 45 mm | |
Masa | 1,3 kg | |
Vrsta izdelka | Kontrolni primež |
Številka izdelka | 363650 45 | |
EAN/GTIN | 4045197313607 | |
Številka proizvajalca | B 60 15 0 0006 |